用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-02
庫内容量(L)1.2