※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの エアレーション
アクリル水槽 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33325225
品番
PWS3015
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様
耐水温(℃):50
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
300×50×150
質量(kg)
約0.7
容量(L)
約1.5
板厚(mm)
5
アズワン品番
3-387-02