※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの エアレーション
アクリル水槽 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33325243
品番
PWS6020
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,930
販売価格(税別)
¥
36,300
バスケットに入れる
生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様
耐水温(℃):50
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
600×100×200
質量(kg)
約2
容量(L)
約10.4
板厚(mm)
5
アズワン品番
3-387-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000