- ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型 アズワン 33325943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型 アズワン 33325943
- ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型 アズワン 33325943

ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33325943
品番
-
参考基準価格(税別)¥734,000販売価格(税込)¥806,300
販売価格(税別)
¥733,000

本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。

用途
付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別
PC コンセント付き
アズワン品番
3-4084-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする