※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ハンドクリッパー/プライヤー
デキャッパー DCPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33327088
品番
DCP20
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミキャップを取り外すのに便利です。
アズワン品番
3-515-02
用途
外す
仕様
適用アルミキャップ径(mm):Φ20
適合
Φ20
寸法(mm)
50×80×195
質量(g)
450
商品説明動画
デキャッパー(3-515-01〜-02)
参考になった