※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 2段式・3段式
折り畳みコンテナ付き2段台車 Clax Mobil Trolley
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33330685
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,400
台車・コンテナ共に折り畳み可能です。
耐荷重(kg)
(平面走行時)上段/20kg、下段/40kg / (段差走行時)上段/10kg、下段/20kg
種別
本体
材質(車輪)
PVC
荷台寸法(幅)(mm)
台車部内寸:355 /コンテナ内寸:335
ハンドル高さ(mm)
1020
材質(ハンドル)
ABS樹脂
アズワン品番
3-8191-01
材質(ホイール)
PP
荷台寸法(奥行)(mm)
台車部内寸:525 /コンテナ内寸:495
材質(荷台)
PP(ポリプロピレン)、スチール