※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
大容量広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33331148
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥51,810
販売価格(税別)
¥
47,100
バスケットに入れる
種別
10L
寸法(mm)
(NS) 85/55
材質(本体)
硼珪酸ガラス
容量(L)
10
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-8260-02
口タイプ
広口