※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
シングル遠沈管立 PP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
33332697
品番
HS23052
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,454
販売価格(税別)
¥
9,504
バスケットに入れる
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様
アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ
材質
PP(ポリプロピレン)
適合チューブ(mL)
50
穴サイズ(mm)
Φ29
サイズ(mm)
83×70×67
アズワン品番
3-8568-01