アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
真空ポンプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33333519
品番
91LPS
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥256,300
販売価格(税別)
¥
233,000
バスケットに入れる
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
アズワン品番
3-8688-03
仕様
真空ポンプ:AVRD-120A、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース2m(Φ9×Φ24)、選定対応機種:AVO-310サイズ・-450サイズ・DVS-310
電源
AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
排気速度(L/min)
120/144(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000