※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タモ網 ナイロン製特殊レース網

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33334316 品番 No.307-1
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥10,516
販売価格(税別)
9,560

特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。

柄径(Φmm)25 頭部寸法(mm)500 柄長さ(mm)1000 網目約2mm×約3mmの亀甲型 アズワン品番3-8968-03
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
※頭○mmはステンレス枠の横幅です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする