※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クリーンワイパー
アズワンの クリーンルーム用ワイパーケース
ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33334343
品番
CC-982
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途
9インチ用
仕様
表面抵抗値:≦10^8Ω
材質
アクリル
外寸(mm)
241×241×100
内寸(mm)
235×235×94
穴サイズ(mm)
Φ100
アズワン品番
3-8998-01