※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの 人体/標本/生物
巻網 刺網 一目42mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33334377
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻網
材質
糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
長さ(m)
9
規格
L
糸の規格
0.6号
アズワン品番
3-9092-01
網目(mm)
42
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。