※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 巻網 刺網 一目42mm アズワン 33334404 - 巻網 刺網 一目42mm アズワン 33334404

巻網 刺網 一目42mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33334404 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 長さ(m)36 規格L 糸の規格0.6号 アズワン品番3-9092-04 網目(mm)42
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする