※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロプレート
ディープウェルプレート Citadel
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×5個)
注文コード
33334867
品番
7631-S0
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,590
販売価格(税別)
¥
56,900
バスケットに入れる
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途
積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
仕様
仕様:96穴丸底・滅菌、耐久遠心力:4000×G
材質
PP
容量(mL)
1.1
アズワン品番
3-9109-02