※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロプレート
ディープウェルプレート Citadel
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×5個)
仕様
仕様:96孔角型V底、耐久遠心力:4000×G
アズワン品番
3-9109-06
注文コード
33334903
品番
7753-00
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥53,130
販売価格(税別)
¥
48,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
アズワン品番
3-9109-06
用途
積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
仕様
仕様:96孔角型V底、耐久遠心力:4000×G
材質
PP
容量(mL)
2