※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープウェルプレート Citadel

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×5個) 仕様仕様:384穴V底、耐久遠心力:4000×G アズワン品番3-9109-08 注文コード33334928 品番7832-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。

アズワン品番3-9109-08 用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー 仕様仕様:384穴V底、耐久遠心力:4000×G 材質PP 容量(μL)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする