※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロプレート
ディープウェルプレート Citadel
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×5個)
仕様
仕様:384穴V底・滅菌、耐久遠心力:4000×G
アズワン品番
3-9109-09
注文コード
33334937
品番
7832-S0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,100
この商品は
仕様・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途
積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
仕様
仕様:384穴V底・滅菌、耐久遠心力:4000×G
材質
PP
容量(μL)
240
アズワン品番
3-9109-09