※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 33336206 品番 11092357
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。

容量(mL)0.3 仕様キャップ規格9-425 材質硼珪酸ガラス サイズΦ11.6×32mm タイプインサート一体型タイプの為、別売りのインサートは入りません アズワン品番3-9525-02
注意
※キャップは別売になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33336197
2022-01-09
用途:
微量サンプルの保存

バイアルそのものは良いです。ただしキャップは別売りなので,その旨は記載した方が親切だと思いますし,対応するキャップも明示しておいて欲しいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
キャップ別売の旨と対応オプションについて追記致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする