※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LLG Labware
LLG Labwareの ガラス・樹脂・金属容器
LLG Labwareの びん/容器類
LLG Labwareの バイアル瓶
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
33336319
品番
11091254
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)
1.5
材質(本体)
ホウケイ酸ガラス
キャップタイプ
9-425
底形状
平底
口形状
ねじ口
アズワン品番
3-9527-03
ガラス色
褐色