※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クラフトテープ
耐久カラーテープ 幅19.05mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33339277
品番
ASO-T24-5
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
色
オレンジ
テープ幅(mm)
19.05
テープ長さ(m)
12.7
種類
ラミネートレスタイプ
特性
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
アズワン品番
3-9874-05