※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
排気管 曲管 PTFEコック VCFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
摺合せ
29/42
15/25
19/38
24/40
29/42
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33340223
品番
VCF2942
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,187
販売価格(税別)
¥
6,534
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
曲管
摺合せ
29/42
コック
PTFEコック
アズワン品番
3-9941-04
吸引口外径(Φmm)
Φ8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000