※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(120本)
注文コード
33341203
品番
3248-00
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途
DNase・RNase・DNAフリー
仕様
1ウェル容量(mL):0.1
材質
PP
形状
8連
キャップ
フラット
アズワン品番
3-9991-01