仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・導電率・TDS
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0〜50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)pH/0.00〜14.00、温度/0〜50.0℃、導電率/0〜200.0・0〜2000μS/、0〜20.00mS/、TDS/0ppm〜10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-356-01