CCMF1525-1525 連結管 曲管 CCMFシリーズ アズワン 33344834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結管 曲管 CCMFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番4-430-01
内容量1個注文コード33344834品番CCMF1525-1525
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,594
販売価格(税別)
3,267
アズワン品番4-430-01仕様摺合(上部):15/25、摺合(下部):15/25、角度:90°材質硼珪酸ガラス-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする