※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの エアレーション
観察用アクリル水槽 ロータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33345087
品番
PW304520
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
仕様
耐水温(℃):50
材質
PMMA(アクリル)
質量(kg)
約2.8
容量(L)
約23
外寸(mm)
300×450×200
板厚(mm)
5
アズワン品番
4-438-03
注意
※水を入れた状態での持ち運びは避けてください。