※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
導電性チェア ステンレス座面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
33345699
品番
SS-C290
参考基準価格(税別)
¥24,610
販売価格(税込)
¥26,961
販売価格(税別)
¥
24,510
バスケットに入れる
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様
上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質
座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)
Φ480×400〜540
質量(kg)
約4.2
キャスター(mm)
Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値
1.0×10^5Ω〜1.0×10^8Ω
アズワン品番
4-467-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000