※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

秤量瓶 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33346749 品番 WB2540
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891
種別筒型 材質硼珪酸ガラス3.3 アズワン品番4-529-02 胴径×高さ×口内径(mm)Φ25×40×20
注意
※耐熱温度について
ガラス自体は250℃程度まで問題ありませんが、
番号を貼り付けているシールがあり、その耐熱温度が180℃です。
また急激な温度変化だとガラスが割れてしまいますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする