秤量瓶 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33346785 品番 WB5030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,851
販売価格(税別)
1,683
種別平型 材質硼珪酸ガラス3.3 アズワン品番4-529-06 胴径×高さ×口内径(mm)Φ50×30×44
注意
※耐熱温度について
ガラス自体は250℃程度まで問題ありませんが、
番号を貼り付けているシールがあり、その耐熱温度が180℃です。
また急激な温度変化だとガラスが割れてしまいますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする