※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-ST モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ アズワン 33350608 PG-ST モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ アズワン 33350608

モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33350608 品番PG-ST
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,090
販売価格(税別)
51,900

回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1〜1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。

取付角寸法(mm)□42 タイプデジタル制御 種類ステッピングモーター 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ) アズワン品番4-795-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする