CDG1BN50TN-350 CD Series(CDG1BN50TN) SMC 33360172

CD Series(CDG1BN50TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 注文コード33360172 品番CDG1BN50TN-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品はストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ストローク(mm)350 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする