※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex TM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード33365633 品番TX3044P
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。

用途ISO Class3〜7γ線滅菌済3重包装 仕様液体物:変性エタノール70%、USP精製水30%、対応クリーンルーム環境(目安):クラス1〜10,000(ISO Class 3〜7) 材質ポリエステル 寸法(mm)310×310 アズワン品番3-9022-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする