※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 恒温水槽/恒温装置
恒温振盪水槽 出荷前点検検査書付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33366717
品番
T-3S
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
用途
材質:内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装安全装置:感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 電源:AV100V 50/60Hz 11A重量:約21kg
付属品
点検検査書類
仕様
振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW
材質
内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装
質量(kg)
約21
電源
AV100V 50/60Hz 11A
外寸(mm)
690×400×水槽195・配電盤145
型番
T-3S(出荷前点検検査書付)
内寸(mm)
480×350×150
安全装置
感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ
振幅(mm)
20〜40(3段可変式)
温度調節
デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式)
温度設定範囲(℃)
室温+10〜60
アズワン品番
1-5710-11-22
振盪数
12〜110ストローク/分(50Hz)
撹拌機
噴流撹拌方式
有効寸法(mm)
380×350×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※出荷時に点検検査書を添付しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000