定格電圧(V)AC100/220
色ダークグレー
種別A A AC100/220V ダークグレー
質量(g)180
保護構造IP54(正方面パネル取付、フロントのみ)
使用温度範囲(℃)-20〜55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)□80×D94.7
適合規格RoHS指令(EN50581)
最大消費電力(W)5
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
電圧許容範囲AC100V±10%、AC220V±10%
アズワン品番62-1612-39