※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33371845
品番
100-1-40
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.35
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
3.5
光路長(mm)
1
波長範囲(nm)
200〜2500
材質(フタ)
ガラス
アズワン品番
3-7575-01
BASE(mm)
1.5
透過面
2
光路幅(mm)
9.5