※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用ウルトラマイクロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33371933
品番
105-251-15-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
アズワン品番
3-9528-03
用途
透過面:3
仕様
フタ仕様:栓、中心の高さ(mm):15 ※セル底部から試料室の中心部までの距離
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.045
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
蛍光用ウルトラマイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
3×3
波長範囲(nm)
200〜2500
材質(フタ)
PE
透過面
3
光路幅(mm)
5×3