※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用ウルトラマイクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33371958
品番
105-252-15-40
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
アズワン品番
3-9528-05
用途
透過面:3
仕様
フタ仕様:栓、中心の高さ(mm):15 ※セル底部から試料室の中心部までの距離
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.012
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
蛍光用ウルトラマイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
1.5×1.5
波長範囲(nm)
200〜2500
材質(フタ)
PE
透過面
3
光路幅(mm)
5×1.5