※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用マイクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33371976
品番
104002F-10-40
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
用途
透過面:4
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.7
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
蛍光用マイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10×2
波長範囲(nm)
200〜2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9529-01
BASE(mm)
1.25
透過面
4
光路幅(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33371976
104002F-10-40
33141184
SF3
スタルナ石英セル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
1個
¥
93,900
税込
¥
103,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)