※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用セミマイクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33372019 品番108-F-10-40
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途透過面:4 仕様フタ仕様:フタ 幅(mm)12.5 容量(mL)1 高さ(mm)45 材質(本体)石英ガラス タイプ蛍光用セミマイクロ 奥行(mm)12.5 光路長(mm)10×4 波長範囲(nm)200〜2500 材質(フタ)PTFE アズワン品番3-9530-02 BASE(mm)9 透過面4 光路幅(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33372019 108-F-10-40 33141184 SF3 スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ) スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ) 1個 93,900 税込103,290 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする