※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル マイクロブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33372046
品番
108002B-10-40
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.5
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
マイクロブラック
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200〜2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9531-02
BASE(mm)
9
透過面
2
光路幅(mm)
2