※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光路長(mm)
20
注文コード
33372073
品番
6030-20-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
光路長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
7
高さ(mm)
45
材質(本体)
ガラス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
22.5
光路長(mm)
20
波長範囲(nm)
360〜2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9532-02
BASE(mm)
1.5
透過面
2
光路幅(mm)
9.5