※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光路長(mm)
5
注文コード
33372125
品番
110-5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
光路長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:栓
幅(mm)
12.5
容量(mL)
1.75
高さ(mm)
46
材質(本体)
ガラス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
7.5
光路長(mm)
5
波長範囲(nm)
320〜2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9533-03
BASE(mm)
1.5
透過面
2
光路幅(mm)
9.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33372125
110-5-20
33372186
100-10-20
ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード
ヘルマ
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ後継品