※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光路長(mm)
10
注文コード
33372134
品番
110-10-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
光路長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:栓
幅(mm)
12.5
容量(mL)
3.5
高さ(mm)
46
材質(本体)
ガラス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
320〜2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9533-04
BASE(mm)
1.5
透過面
2
光路幅(mm)
9.5