※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマの ガラス・樹脂・金属容器
ヘルマの 石英製品
ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光路長(mm)
10
注文コード
33372186
品番
100-10-20
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
光路長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
3.5
高さ(mm)
45
材質(本体)
ガラス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
320〜2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9534-04
BASE(mm)
1.5
透過面
2
光路幅(mm)
9.5