※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルマ αΩβ 石英セル ウルトラマイクロ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)0.16 仕様フタ仕様:栓、中心の高さ(mm):15 ※セル底部から試料室の中心部までの距離 注文コード33372326 品番105-200-15-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は容量・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
用途透過面:2 仕様フタ仕様:栓、中心の高さ(mm):15 ※セル底部から試料室の中心部までの距離 幅(mm)12.5 容量(mL)0.16 高さ(mm)45 材質(本体)石英ガラス タイプウルトラマイクロ 奥行(mm)12.5 光路長(mm)10 波長範囲(nm)200〜2500 材質(フタ)PE アズワン品番3-9538-01 透過面2 光路幅(mm)8×2(窓サイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする