※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 光路長(mm)2 注文コード33372484 品番110-2-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は光路長など27種類から選べます 他の種類を見る
用途透過面:2 仕様フタ仕様:栓 幅(mm)12.5 容量(mL)0.7 高さ(mm)52 材質(本体)石英ガラス タイプスタンダード 奥行(mm)4.5 光路長(mm)2 波長範囲(nm)200〜2500 材質(フタ)PTFE アズワン品番3-9542-02 BASE(mm)1.5 透過面2 光路幅(mm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33372484 110-2-40 33371854 100-2-40 ヘルマ (R) 石英セル スタンダード ヘルマ ヘルマ (R) 石英セル スタンダード ヘルマ 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする