※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光路長(mm)40 注文コード33372518 品番110-40-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400
この商品は光路長など27種類から選べます 他の種類を見る
用途透過面:2 仕様フタ仕様:栓×2 幅(mm)12.5 容量(mL)14 高さ(mm)46 材質(本体)石英ガラス タイプスタンダード 奥行(mm)42.5 光路長(mm)40 波長範囲(nm)200〜2500 材質(フタ)PTFE アズワン品番3-9542-05 BASE(mm)1.5 透過面2 光路幅(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする