CDG1BN80-25Z-B54Z CD Series(CDG1BN80) SMC 33372736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど466種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33372736
品番
CDG1BN80-25Z-B54Z
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする