※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リックス
リックスの セメント/アスファルト
リックスの コンクリート
コンクリート補修材 セメリッド (R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
33373498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
夏場は10分、冬場でも20分で固まり始めるため、広範囲の施工が短時間で可能で60分後には歩行が可能です。
仕様
セメリッド-cw、【標準水量】1袋1kgあたり水160mL
色
グレー
容量(kg)
1
使用の目安
1kgあたり約10×10×50mm
アズワン品番
3-9808-02
危険物の類別
非危険物