※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘益
弘益の デスク・テーブル
弘益の オフィス用デスク
弘益の 平机
デスク ナチュラル LDCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1400
注文コード
33375293
品番
LDC-H147 NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,900
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
種別
平机
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
アズワン品番
3-8802-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33375293
LDC-H147 NA
27419885
LDC-H147(NA)
平机
弘益
1台
¥
45,980
税込
¥
50,578
注文コードが変更になりました。