※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘益
弘益の デスク・テーブル
弘益の オフィス用デスク
弘益の 平机
デスク ナチュラル LDCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33375318
品番
LDC-K127-R3 NA
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
種別
片袖机
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
アズワン品番
3-8802-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000